透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環 內徑:67.00MM厚度:2.40MM
類似產品
料號 0468006724
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
67.00 mm
厚度 (h1)
2.40 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
符合 ROHS 標準
0 - 不適用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
成套軟管夾斷鉗 適用於無金屬纖維的彈性軟管與管線
1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型
通用電工工具箱 38 件式
帶重型棘輪的棘輪綑綁帶
平噴式噴嘴 適用於可噴塗接縫密封劑
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,A2-070 不鏽鋼,素面
機器錐分類 Longlife 鋼通孔 M3-M12
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 A4 不鏽鋼 21H,素面
氣動鑽 DBM 10-RL plus
引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。