透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環 內徑: 6.00MM厚度:0.90MM
類似產品
料號 0468000609
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
6 mm
厚度 (h1)
0,90 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅
桿
翼形修復墊圈 符合 DIN 522,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
空範圍系統置物箱 4.4.2
wSafe® 2000 氣動空氣多埠分流管 DMV
1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 鋼 45H,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面
膠膜 適用於方向盤保護
洩油塞
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。