透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0468003720
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
37,50 mm
厚度 (h1)
2,00 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
端子退除器 適用於配備兩個對稱排列鎖耳的連接件
O 型環,公制
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A4 不鏽鋼,素面
3/4 英吋電源轉接器
O 型環 適用於汽車空調系統
平式連接件 2.8,配備非對稱止動鎖耳
雙鉸接鉗
卡簧鉗,D 形 適用於鏜孔扣環
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,≤ M24 A2-70 不鏽鋼,≥ M24 A2-50 不鏽鋼
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)