透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環 內徑: 3.68MM厚度:1.78MM
類似產品
料號 0468003617
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
3.68 mm
厚度 (h1)
1.78 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
符合 ROHS 標準
0 - 不適用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺帽 ISO 4032 鋼 10,素面
適用 TIME-SERT® 的螺紋刀具 以 HSS 製成
1/2" 連接
1 型內部調整夾片
1/2 英吋強力萬向接頭 配備 1/2 英吋方形起子與球型鎖
梣木手柄
接點噴劑 氧化溶劑
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
Time-Sert® 鑽頭
水準器 由輕金屬製造
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。