透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環-內徑:35.00MM厚度:2.00MM外徑:5.45MM
類似產品
料號 0468220545
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
35 mm
厚度 (h1)
2 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
一字短型螺絲起子 配備圓柄
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件
適用於通孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
ECOLINE 清潔紙
連接套筒
機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫通孔 DIN 371/376
水泵鉗 DIN ISO 8976
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
視覺防凍,電池與 Ad 藍色測試器 適用於可靠測試一個裝置中的散熱器防凍劑、電池酸液與 AdBlue
VDE 六角承窩螺絲起子 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。