透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環-內徑:22.00MM厚度:4.00MM
類似產品
料號 0468220400
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
22 mm
厚度 (h1)
4 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
角磨機帶研磨盤套裝 26 件
替換用過濾器 適用於沖洗套件
MAXI Silver 平面式保險絲
以公釐為單位的 O 型環
高強度及耐熱軸承固定劑
VDE 螺絲起子,十字槽頭 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
Time-Sert® 螺紋修復套組,洩油塞螺紋 M14x1.5 30 件式
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
帶柄的六角螺栓
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。