透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環 內徑:19.80MM厚度:2.00MM
類似產品
料號 0468001920
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
19.80 mm
厚度 (h1)
2.00 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
符合 ROHS 標準
0 - 不適用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
修枝剪 帶 2C 手柄
電動煞車油更換機
螺絲拔取器
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整
折疊桌腿
wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備內螺紋
鋁密封環,A 形
半圓頭內六角螺絲 ISO 7380-1 鋼 010.9,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
車身密封塞分類 200 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之
開口銷 DIN 94,A4 不鏽鋼
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。