透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環 內徑:16.00MM厚度:1.50MM
類似產品
料號 0468001615
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
16.00 mm
厚度 (h1)
1.50 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
符合 ROHS 標準
0 - 不適用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 A4 不鏽鋼 21H,素面
帶檢查孔的管式纜線接線頭
HSS SMART STEP 階梯式麻花鑽頭分類 3 件式
光澤密封
潤寶3000潤滑劑
以公釐為單位的 O 型環
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列
雙頭套筒扳手,超長
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。