透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
O 型環 NBR 公制O型環 內徑:104.00MM厚度:3.10MM
類似產品
料號 0468104310
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
工業領域
內徑 (d1)
104 mm
厚度 (h1)
3,10 mm
材料
NBR (腈基丁二烯橡膠)
顏色
黑色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
TRIATHLON® 機車用機油 20W50
氣動棘輪螺絲起子DRS 1/2 英吋
套筒扳手,六角,3/4 英吋 15 件式組合
適用於高強度配件的帶倒角平墊圈
E 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)
適用於 Ergopower COB LED 手提燈的備用零件
雙圓鍵,厚型 DIN 6885,鋼 C 45 K,素面,A 形
接點噴劑 氧化溶劑
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。