歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

楔形鎖緊墊圈 Nord-Lock 窄形 (NLss)

不鏽鋼窄形 NLss Nord-Lock
楔型防鬆墊圈-NLSS-A4-12

料號 4639829212
EAN 4052703448845

登入後的客戶價格
楔形鎖緊墊圈 Nord-Lock 窄形 (NLss)

料號 4639829212

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

原始 Nord-Lock 楔形鎖緊技術,具 CE 標誌和雷射標記。在橫向負載震動的螺絲連接及承受震盪的螺絲連接上,可有效鎖緊螺紋以防止自轉。

一般:


原始 Nord-Lock 楔形鎖緊墊圈,可固定螺絲連接,避免受到劇烈振動及動態負載。


功能:


可強力牢固鎖定,因為楔形表面在兩個鎖緊墊圈之間向上傾斜。螺絲連接會透過預先拉緊而非摩擦來鎖定。


優點:


  • 使用標準工具,安裝/移除快速又輕鬆

  • 即使有潤滑也能牢固鎖定

  • 高度抗腐蝕

  • 可靠固定 - 即使是夾緊長度甚短的螺絲連接亦適用

  • 可重複使用 (視作業環境而定)

  • CE 標記

  • 雷射標記功能以利持續追蹤

  • 設計用於強度等級最高為 12.9 (鋼) 與 A4-80 (高級鋼) 的螺絲

證書與認證:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - 德國建築技術研究所)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - 德國聯邦鐵路管理局)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - 德國技術檢驗協會)

  • LR (Lloyd's Register)

注意:


如需建議的鎖緊扭力,請參閱製造商的技術資訊。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內徑 (d1)

13 mm

適合螺紋

M12

外徑 (d2)

19,5 mm

厚度 (h1)

2 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

版本

鎖定功能

透過機械聯鎖防止自鬆

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊