原始 Nord-Lock 楔形鎖緊技術,具 CE 標誌和雷射標記。在橫向負載震動的螺絲連接及承受震盪的螺絲連接上,可有效鎖緊螺紋以防止自轉。
一般:
原始 Nord-Lock 楔形鎖緊墊圈,可固定螺絲連接,避免受到劇烈振動及動態負載。
抗腐蝕性:
高度抗腐蝕 (在符合 ISO 9227 的鹽霧測試中,至少維持 1,000 小時)
功能:
可強力牢固鎖定,因為楔形表面在兩個鎖緊墊圈之間向上傾斜。螺絲連接會透過預先拉緊而非摩擦來鎖定。
優點:
- 使用標準工具,安裝/移除快速又輕鬆
- 即使有潤滑也能牢固鎖定
- 可靠固定 - 即使是夾緊長度甚短的螺絲連接亦適用
- 可重複使用 (視作業環境而定)
- CE 標記
- 雷射標記功能以利持續追蹤
- 設計用於強度等級最高為 12.9 (鋼) 與 A4-80 (高級鋼) 的螺絲
證書與認證:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - 德國建築技術研究所)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt - 德國聯邦鐵路管理局)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - 德國技術檢驗協會)
- LR (Lloyd's Register)
注意:
如需建議的鎖緊扭力,請參閱製造商的技術資訊。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
內徑 (d1) | 6,5 mm |
適合螺紋 | M6 |
外徑 (d2) | 13,5 mm |
厚度 (h1) | 2,5 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
防腐蝕期限 | 1000 h |
符合 ROHS 標準 | 是 |
版本 | 寬 |
鎖定功能 | 透過機械聯鎖防止自鬆 |