包括精密麻花鑽頭與通孔螺絲攻,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 850 N/mm²。可用於 ORSY® 系統匣。
麻花鑽頭
- 最佳分隔點設計可使進給力減少 20 %,工作更快速且更省力
- 最佳分隔點設計,無需定心也可精準鑽孔,甚至在彎曲表面上亦然
- 非常精密的點幾何,適用於精確鑽孔
- 蒸汽化表面可提供優良的冷卻潤滑劑黏著性能並減緩材質堆積
機械螺絲攻
- 新開發的幾何形狀結合了左旋螺線和螺旋進入端
- 採用最新表面處理,表面結構均質化
- 相較於傳統素面機械螺絲攻,使用壽命提高多達 30 %
- 斜角形狀針對鋼材精密調整過
適用於 ORSY® 系統,精巧實用的系統匣具備堆疊性、最佳化連接件與便於開啟等各種實用的細部設計
通知
- 鑽孔期間以及在切削螺紋時,必須增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。
- 如需進一步資訊,請參考各產品。
指示
反轉螺絲攻之前,請務必將工具的螺旋進入端從鑽孔中完全取出。若不這麼做,可能會導致切削邊緣碎裂或工具破損。
分類/套件中的件數 | 14 Stck(pcs) |
待加工材料 | 鋼 |
品質 | 高級 ZEBRA |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 3xD |
切削材料 | HSCo |
表面 | 普通 |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
適合最大抗拉強度 | 850 N/mm² |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 3 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼 |
機械螺絲攻分類 鋼 NeoTap 通孔 M3-M12,14 件式 包括:
1
x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
高速鋼鑽頭 2.5MM
描述:
2.5 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
3.3 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
高速鋼鑽頭 4.2MM
描述:
4.2 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
5.0 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
6.8 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
描述:
8.5 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
高速鋼鑽頭 10.2MM
描述:
10.2 mm
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
數量:
1
x
1
x
空置物盒 適用於機械螺絲攻
鑽頭14件組空盒
描述:
適用於工具機螺絲攻的精巧空卡匣 M3-M12 符合 DIN 371/ 376,亦符合 DIN 338 的核心孔洞螺旋攻,適用於 ORSY® 系統。
數量:
1
x
1
x
機械螺絲攻-藍環通孔-HSCO-BLUE-M12 DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M3
描述:
M3 x 0.5
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
數量:
1
x
1
x
機械螺絲攻-藍環通孔-HSCO-BLUE-M12 DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M4
描述:
M4 x 0.7
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
數量:
1
x
1
x
機械螺絲攻-藍環通孔-HSCO-BLUE-M12 DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M5
描述:
M5 x 0.8
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
數量:
1
x
1
x
機械螺絲攻-藍環通孔-HSCO-BLUE-M12 DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M6
描述:
M6 x 1
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
數量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
數量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
數量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
數量:
1
x