透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0500300014
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
鑽孔直徑
6,00 mm
最小/最大連接厚度
1.00-2.00 mm
長度 (A)
22,00 mm
寬度 (B)
15,00 mm
高度 (C)
13,40 mm
孔中心到邊緣的間距 (D)
13,30 mm
顏色
白色
材料
PA 6 - 聚醯胺
適合汽車製造商
BMW
對應於原始備用零件編號
7147311312
適合螺絲
直徑 5.0 公釐
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
1/4" T 形手柄
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
產品特定加壓噴霧器,未填滿
彈簧開口銷 帶雙環,鍍鋅鋼
VDE 精密螺絲起子,平一字 適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
Tex-Rein 清潔布
通孔棘輪 POWERDRIV,公制,六角
半殼六角壓接嵌件