歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備右旋螺紋的鋼索筒形端子

鋼索筒形端子 A4,右旋螺紋
鋼絲繩 壓接端子-NUT-RTHR-A4-D2

料號 5176027002
EAN 4052712069451

登入後的客戶價格
具備右旋螺紋的鋼索筒形端子

料號 5176027002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

A4 不銹鋼,具備螺母

筒形端子會用鋼索壓在一起,藉以生產出在視覺上吸引人的纜線端。適合使用具有足夠施用力的 B12 液壓機。

通知
  • 這些產品並未做為吊索或承載設備開發及製造。

  • 因此,這些產品不允許做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內
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
園藝與景觀、造船與欄杆工程。

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M4

鋼索側外徑 (d2)

4.8 mm

長度 (l1)

73 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

38 mm

鋼索套筒的長度 (l3)

24 mm

適合繩索直徑

2 mm

其他標準

WN 5176-027

產品重量 (每個項目)

34.000 g

螺紋類型

公制螺紋

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊