透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 094250 8
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M8
對邊寬
11 公釐
長度 (l1)
19 mm
頭直徑 (d1)
14,5 mm
頭高度 (k1)
1,6 mm
最小/最大夾具範圍 (s1)
0.5-3.0 mm
拉力斷裂負載
37420 N
剪力斷裂負載
6860 N
最大擰緊扭矩
39 Nm
柄細節
配備部分六角柄
頭類型
圓頂頭
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶螺母的銷 適用於螺紋拔取器套組
旋轉衝孔鉗
TX 螺絲起子 配備鏜孔
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
全合成高溫鏈條油
薄壁熱縮管 不含內部黏合劑
長手柄 適用於面板敲擊鎚
千分尺 具有參考尺寸