歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶平頭的拉釘螺母

拉釘螺母圓頂頭不鏽鋼 A4,開口

料號 09426 6

EAN 4050642959507

登入後的客戶價格
帶平頭的拉釘螺母

料號 09426 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

材料:不鏽鋼 A4

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

食品業、造船、貨櫃營建

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M6

頭直徑 (d1)

12 mm

外徑 (d2)

8,9 mm

長度 (l1)

16 mm

頭高度 (k1)

1,6 mm

最小/最大夾具範圍 (s1)

0.5-3 mm

鑽孔直徑

9 mm

拉力斷裂負載

20580 N

剪力斷裂負載

5630 N

最大擰緊扭矩

22,2 Nm

頭類型

圓頂頭

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
拉釘螺母固定鉗 HES 512 D 含旋桿

手動拉帽拉釘槍(M5-M12)

帶專利力量傳遞技術的拉釘螺母固定鉗,適用於加工 M5–M12 拉釘螺母。