透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 09426 5
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
材料:不鏽鋼 A4
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
食品業、造船、貨櫃營建
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M5
頭直徑 (d1)
10 mm
外徑 (d2)
6,9 mm
長度 (l1)
13 mm
頭高度 (k1)
1,1 mm
最小/最大夾具範圍 (s1)
0.5-3 mm
鑽孔直徑
7 mm
拉力斷裂負載
11760 N
剪力斷裂負載
3920 N
最大擰緊扭矩
12 Nm
頭類型
圓頂頭
手動拉帽拉釘槍(M5-M12)
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
軟管夾 配備非對稱鎖
高溫防護毯 HTD 1000
WE 系統工作臺推車,XXL
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
A4 軟管箍 配備完全由不鏽鋼製成的非對稱鎖
無孔黏扣式薄膜砂紙 AM LINE (綠色)
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
壓式套筒
環形壓接纜線接線頭 DIN 46234 與類似項目
柏油去除劑