歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拉釘螺母,扁圓頭

氯平扁圓頭

料號 094875 50

EAN 4047376784116

登入後的客戶價格
拉釘螺母,扁圓頭

料號 094875 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可拆卸、電氣絕緣拉釘連接,具有減震與降噪功能,可緊固金屬與塑膠連接

材料:


  • 拉釘主體由含黃銅嵌件的氯平製成

  • 硬度:60 蕭氏


安裝在盲孔或斜口中



可做為捲線器或緊固件雙重功能使用



氣密與水密連接



適用於各種材料



可行安裝溫度:-30°C 至 +80°C



抗臭氧

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

電子工程、車輛工程、拖車工程、標誌製作、鋼結構、系統工程、空調與冷凍工程、農機工程。

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

頭直徑 (d1)

14,0 mm

外徑 (d2)

9,6 mm

長度 (l1)

21,5 mm

頭高度 (k1)

0,9 mm

最小/最大夾具範圍 (s1)

4.0-11.6 mm

材料

不銹鋼 / 軟木

最大鑽孔直徑

9,9 mm

最小擰緊扭矩

0,3 Nm

最小/最大擰緊扭矩

0.3-0.9 Nm

最低加工溫度

-30 °C

最高加工溫度

80 °C

蕭氏硬度 A

60

頭類型

圓頂頭

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊