可拆卸、電氣絕緣拉釘連接,具有減震與降噪功能,可緊固金屬與塑膠連接
材料:
- 拉釘主體由含黃銅嵌件的氯平製成
- 硬度:60 蕭氏
安裝在盲孔或斜口中
可做為捲線器或緊固件雙重功能使用
氣密與水密連接
適用於各種材料
可行安裝溫度:-30°C 至 +80°C
抗臭氧
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
電子工程、車輛工程、拖車工程、標誌製作、鋼結構、系統工程、空調與冷凍工程、農機工程。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M8 |
頭直徑 (d1) | 22,0 mm |
外徑 (d2) | 15,9 mm |
長度 (l1) | 27,9 mm |
頭高度 (k1) | 5,7 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 3.9-9.5 mm |
材料 | 不銹鋼 / 軟木 |
最大鑽孔直徑 | 16,2 mm |
最小擰緊扭矩 | 1 Nm |
最小/最大擰緊扭矩 | 1-1.5 Nm |
最低加工溫度 | -30 °C |
最高加工溫度 | 80 °C |
蕭氏硬度 A | 60 |
頭類型 | 圓頂頭 |