A4 不銹鋼,具備螺母
筒形端子會用鋼索壓在一起,藉以生產出在視覺上吸引人的纜線端。具有足夠施用力的液壓機適合用於此方面。
通知
- 這些產品並未做為吊索或承載設備開發及製造。
- 因此,這些產品不允許做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
園藝與景觀、造船與欄杆工程。
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M4 |
鋼索側外徑 (d2) | 4,8 mm |
長度 (l1) | 73 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) (l2) | 38 mm |
鋼索套筒的長度 (l3) | 24 mm |
適合繩索直徑 | 2 mm |
其他標準 | WN 71 |
產品重量 (每個項目) | 34 g |
螺紋類型 | 公制螺紋 |