歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

埋入螺母

WN 385-1,鍍鋅鋼

料號 03850025
EAN 4038898789307

登入後的客戶價格
埋入螺母

料號 03850025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

WN 385,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

適合壓入至薄材料
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

軸環外徑 (d1)

6.75 mm

埋置深度 (k1)

0.9 mm

高度 (h1)

4 mm

外擰動 (s1)

SW8

軸環內徑

6.5 mm

規範

WN 385

材料

表面

鍍鋅

孔直徑的參比值

6.5 mm

材料厚度

1 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊