歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽

ISO 7040 鋼 8 鋅片銀色

料號 45344028
EAN 4056807154794

登入後的客戶價格
具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽

料號 45344028

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7040,鋼,強度等級 8,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)

鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車建構、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFHSL 的抗腐蝕性如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


    • 鋅片塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ - 0.14μ

    通知

    ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些相似點 | 螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細牙螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 適用於強度等級 5、8、10。

    產品資訊

    資料表(X)

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

    M8

    高度 (h1)

    9,5 mm

    外擰動 (s1)

    SW13

    規範

    ISO 7040

    材料

    性能等級

    8

    表面

    片狀鋅銀色

    符合 ROHS 標準

    防腐蝕期限

    480 h

    鎖定裝置的操作原則

    夾緊零件聚醯胺環

    鎖定功能

    透過夾緊來防止鬆動

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊