ISO 8673,鍍鋅鋼 10 厚膜鈍化處理 (VZD)
無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
通知
ISO 8673 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | ISO 8673僅規範細牙螺紋 | 標準螺紋已包含在 ISO 4032。
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D) | M10 x 1.25 |
高度 (m1) | 8.4 mm |
外擰動 (s1) | SW16 |
規範 | ISO 8673 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10 |
表面 | 鍍鋅厚層鈍化 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |