ISO 4032,鋼 6/8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C)
通知
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 無相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 某些螺母高度已變更 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M6 |
高度 (m1) | 5.2 mm |
外擰動 (s1) | SW10 |
規範 | ISO 4032 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
硬度類別 | 0 - 不適用 |
表面 | 鍍黃鋅 |
管制區 | 0 - 不適用 |
符合 ROHS 標準 | 否 |