歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母

通過 ISO 4032 鍍鋅鋼 10 鍍層標準。

料號 45285038
EAN 4059608831666

登入後的客戶價格
六角螺母

料號 45285038

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4032,鍍鋅鋼 10 厚膜鈍化 (VZD)

無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜鈍化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供防過時的替代選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分佈
通知

ISO 4032 已取代 DIN 934 | 沒有相似性 | 標稱 Ø 已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 僅適用於標準螺紋 | 細螺紋已移至 ISO 8673。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

高度 (m1)

6,8 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 4032

材料

性能等級

10

表面

鍍鋅厚層鈍化

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊