DIN 982,鍍鋅鋼 8,厚膜鈍化 (VZD)
無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜鈍化化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供防過時的替代選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
通知
DIN 982 已被撤銷,並以 ISO 7040 取代。有一些相似點 (螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已額外包含在內 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細牙螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 適用於強度等級 5、8、10)。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M16 |
高度 (h1) | 18 mm |
外擰動 (s1) | SW24 |
規範 | DIN 982 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍鋅厚層鈍化 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
鎖定裝置的操作原則 | 夾緊零件聚醯胺環 |
鎖定功能 | 透過夾緊來防止鬆動 |