具有自動拉入功能
會自動平衡 +1/–2 公釐的製造公差
鋼球與滾輪軸承的組合
通知
適當的鎖聯接件可實現 +2.5 公釐的免工具高度調整。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
- 使用歐式螺絲安裝櫃體型材。備配鎖聯接件的抽屜組裝。
- 組裝:抽屜與導軌之間的連接透過滑動時卡入來建立。
- 拆卸:解鎖左右兩側的鎖聯接件。向前拉出抽屜。
![]() | |
標稱長度 | 300 mm |
適合抽屜深度 | 290 mm |
負載能力 | 30 kg |
最小安裝深度 | 300 mm |
閉合系統 | 自動閉合 |
延長損失 | 67 mm |