防水的食品安全拋棄式手套
- 腈,無粉末
- 雙手靈巧
- 掌部紋理
- 卷邊護袖
- 不含矽的製造流程
- 測試為食品安全
通知
儲存在乾燥環境中,避免陽光直射。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 實驗室工作
- 製藥、輕化工與電氣工業
- 食品加工業
- 房屋刷漆工作
- 噴漆與拋光工作
- 清潔與維護工作
大小 | M |
材料 | 丁腈 |
規範 | EN 420 |
類別 | I |
材料厚度 | 0,10 mm |
指形物的材料厚度 (紋理) | 0,12 mm |
掌形物的材料厚度 (紋理) | 0,10 mm |