歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

黑色拋棄式腈手套

黑色拋棄式丁腈手套 6.8
拋棄式手套-NITRILE材質(黑色) SIZE L (不零售)

料號 0899470399

EAN 4056807001159

登入後的客戶價格
黑色拋棄式腈手套

料號 0899470399

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

液密式拋棄式腈手套,厚版
  • 食品安全

  • 不含矽利康的製造流程

  • 無粉末

  • 不含乳膠

  • 可反戴

  • 全紋理
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

大小

L

材料

丁腈

內部表面處理

無粉末

規範

EN 374, EN 420

類別

III

長度

240 mm

材料厚度

0,13 mm

指形物的材料厚度 (紋理)

0,16 mm

掌形物的材料厚度 (紋理)

0,13 mm

護套的材料厚度 (光滑)

0,09 mm

公差,材料厚度 (+/-)

0,02 mm

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
拋棄式手套分配盒

拋棄式手套專用架

三層式分配盒可便利位置輕鬆拿取多種類型和尺寸的拋棄式手套