歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拋棄式腈易抓握手套

拋棄式腈易抓握手套,橙色
顆粒止滑拋棄式手套-NITRILE材質(橘色) SIZE L (不零售)

料號 0899470122

EAN 4053479687582

登入後的客戶價格
拋棄式腈易抓握手套

料號 0899470122

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
  • 極抗撕裂

  • 無粉末且不含乳膠

  • 不含矽的製造流程

  • 橘色增加可見性

  • 裝於實用的拋棄式分配器中
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
  • 化學工業

  • 工廠活動

  • 噴漆、上清漆與拋光工作

  • 電子計算機工業

  • 實驗室與研究

  • 清潔與維護

  • 產品保護與印刷產業

顏色

橙色

大小

L

材料

丁腈

內部表面處理

無粉末

規範

ISO 21420, EN 374

類別

III

長度

240 mm

指形物的材料厚度 (光滑)

0,18 mm

指形物的材料厚度 (紋理)

0,27 mm

掌形物的材料厚度 (紋理)

0,23 mm

護套的材料厚度 (光滑)

0,11 mm

公差,材料厚度 (+/-)

0,01 mm

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
拋棄式手套分配盒

拋棄式手套專用架

三層式分配盒可便利位置輕鬆拿取多種類型和尺寸的拋棄式手套