耐燃料蒸汽、機油、柴油 (不含生質添加劑) 與臭氧
- 由合成橡膠製成
- 最高可達 +150°C 的短期峰值溫度
- 儲存在 ORSY10 分配器系統的線圈上
通知
不適合作為柴油回流線路或作為燃油搬運軟管或壓力軟管!不得作為機油或柴油線路使用!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
內徑 (ID) | 5,0 mm |
外徑 (AD) | 10,0 mm |
顏色 | 黑色 |
最低溫度條件 | -35 °C |
最高溫度條件 | 110 °C |
長度 | 10 m |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!