透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0500770147
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
鈑金配件
最小/最大鑽孔直徑
7.8-8 mm
最小/最大連接厚度
15.8-16 mm
頭直徑 (A)
13 mm
頭高度 (B)
2 mm
長度
20 mm
顏色
黑色
材料
塑膠
適合汽車製造商
Suzuki, Nissan, 日式, 通用
對應於原始備用零件編號
none
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
一字長型螺絲起子 配備圓柄
通路測試器 Beeper Plus
雙金屬鋸片 HSS
護目鏡 標準
1/2 英吋反向桿棘輪,防塵
Time-Sert® 鑽頭
引擎油 Triathlon® Bike 4S 15W-40
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
梅花螺絲起子 配備圓柄