德國製造高級手工捲邊刀
- 精簡,輕巧設計
- 具有強迫停止功能,可以可靠地壓接 (可以解鎖)
- 由於具有高效率傳輸率,因此具有高壓接力
- 形狀符合人體工學的複合式手柄,讓工作舒適且不費力
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
連接件類型 | 軋製連接件 |
最小/最大電線橫截面 | 0.14-1.5 mm² |
壓接點數 | 3 Stck(pcs) |
定位器 | 否 |
長度 (L) | 215 mm |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
材料 | 工具鋼 |
表面 | 磨光 |