透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
NF E 25511 鋼厚膜鈍化花齒錐型彈簧墊圈-NFE25511-ZN8/CN/T0-10X22
類似產品
料號 462410 22
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
NF E 25511 僅部分適合做為接觸盤使用,因為底面沒有齒,意指無法與基底材質接觸,尤其是上漆表面
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
內徑 (d1)
10.2 mm
外徑 (d2)
22 mm
高度 (h1)
2.25 mm
厚度 (s1)
1.6 mm
規範
NF E 25511
材料
鋼
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Ducon 平式插頭 1.5 非絕緣
機器螺絲錐 HSCo 綠環通孔 DIN 371/376
充電式筆燈 LED 6 + 1 個 LED
縮徑連接件
鑽孔螺絲,帶密封墊圈 piasta® 的六角頭
正方形塞,GPN 260 Q 聚乙烯 (PE-LLD),黑色
雙線端箍 配備塑膠套筒
清潔海綿,手握把式
1/2" 多套筒扳手 一組工具勝任所有應用
環形壓接纜線接線頭 DIN 46234 與類似項目
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。