歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

防鬆墊圈 NF E 25511

NF E 25511,A4 不鏽鋼,M 形
弧形防鬆墊圈-NFE25511-A4-M-12X27X1,8

料號 46382312
EAN 4059608587938

登入後的客戶價格
防鬆墊圈 NF E 25511

料號 46382312

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

NF E 25511,A4 不鏽鋼,M 形,裸面,底面沒有齒

NF E 25511 僅部分適合做為接觸盤使用,因為底面沒有齒,意指無法與基底材料接觸,尤其是上漆表面。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M12

內徑 (d1)

12,83 mm

外徑 (d2)

27 mm

高度 (h1)

3,1 mm

厚度 (s1)

1,8 mm

規範

NF E 25511

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊