透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
NF E 25511,A4 不鏽鋼,M 形弧形防鬆墊圈-NFE25511-A4-M-10X22X1,6
類似產品
料號 46382310
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
NF E 25511 僅部分適合做為接觸盤使用,因為底面沒有齒,意指無法與基底材料接觸,尤其是上漆表面。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
內徑 (d1)
10,56 mm
外徑 (d2)
22 mm
高度 (h1)
2,75 mm
厚度 (s1)
1,6 mm
規範
NF E 25511
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
擴展頭 適用圓鋸
成套軟管 適用於 TOP Gun 清潔與清洗設備
適用於端子退除器的裝配套筒,ABS 連接件 OEM 品質
Multifix 管與緊固夾
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
機車通用機油 TRIATHLON 4T 15W-40 API SN/JASP MA2
氣動棘輪螺絲起子DRS 1/2 英吋
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
氣動軟管捲管器,備用零件,其他
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。