A2 不鏽鋼,底面上無齒
NF E 25511 僅部分適合做為接觸盤使用,因為底面沒有齒,意指無法與基底材料接觸,尤其是上漆表面
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合螺紋 | M6 |
內徑 (d1) | 6,4 mm |
外徑 (d2) | 14 mm |
高度 (h1) | 1,85 mm |
厚度 (s1) | 1,2 mm |
規範 | NF E 25511 |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |