歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

合成剛玉研磨砂紙輪

砂布輪,合成剛玉
帶柄砂布輪-NC-K80-30X15X6

料號 0672010318
EAN 4046777925692

登入後的客戶價格
合成剛玉研磨砂紙輪

料號 0672010318

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合在受限空間研磨,例如在製模、容器與設備工程及管線結構中。

溫和處理高材料去除


柔軟、易彎曲的磨蝕砂布



適合受限空間使用


容易重設的合成樹脂核心,有利於在受限制空間內進行最佳化操作而不會傷害工件。

通知

在建議的切削速度 15–20 m/s 之下,研磨砂紙輪可達最佳效能。去除率、表面品質與工件溫度負載及研磨砂紙輪使用壽命之間的最佳平衡點。為了安全的理由,絕對不能超出可能的最大旋轉速度 (min-1)。彈性軸、電動與氣動直磨機可做為工具驅動使用。



使用壽命與熱發展:


低接觸壓力與環境溫度可增加研磨砂紙輪的使用壽命並將工件的溫度負載降到最低。



材料去除:


切換至較粗的顆粒而非增加接觸壓力,應可使去除率增加。



表面品質:


高切削速度與低接觸壓力可產生細粗糙度。增加接觸壓力並降低切削速度可增加粗糙深度。要加工的材料越軟,粗糙深度越深 (當使用相同的顆粒大小時)。
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
  • 特別適合加工合金與非合金鋼、可鍛鑄鐵、結構鋼、工具鋼、軟質非鐵金屬、塑膠與木材。

  • 精密研磨適用於測量工具半徑與模具製作、加工儀器與容器結構中較小及難以接觸到的表面、加工從非鐵及輕金屬製造的配件、研磨及維修馬達結構中的渦輪葉片、研磨邊緣與表面、修整及平滑、去毛刺及加工焊縫

直徑 x 寬度 x 軸直徑

30 x 15 x 6 mm

網格大小

80

磨蝕媒介材料

氧化鋁

待加工材料

C 型鋼, 灰鑄鐵, 鍛鋼, 鋼帶, Cr-Ni 與其他不銹鋼, 非鐵金屬, 深拉鋼, 鑄造金屬, 可鍛鑄鐵, 注塑鋅, 不銹鋼

建議轉速

12000 U/min(rpm)

最大轉速

25400 U/min(rpm)

柄直徑

6 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊