黑色 NBR70 圓線
圓線 NBR 70
自製O型環用膠條 2.4MMX1公尺
料號 04681124
EAN 4045989009862
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於 O 型環的快速簡易製造
- 材質:NBR - 丙烯腈丁二烯橡膠
- 抗媒介性:油、汽油、油脂、脂肪族碳氫化合物 (丙烷、丁烷、礦物油)、稀釋的酸和鹼
- 溫度範圍:-30 °C 至 100 °C
通知
DIN ISO 3302-1,公差等級 E1 適用於尺寸公差
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
船廠、機械工程、貨運營業、汽車修理廠、農業機具與摩托車修理廠、巴士公司等。
![]() | |
材料 | NBR (腈基丁二烯橡膠) |
蕭氏硬度 A | 70 |
長度 | 1 m |
直徑 (h1) | 2,4 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!