歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

針腳接點 Micro Quadlok System (MQS) 0.63 非絕緣

針腳接點 Micro Quadlok System (MQS) 0.63
裸端子-針式接頭MQS-錫-D0,63-BO2,60MM-(0,5-0,75)

料號 055819060

EAN 4047376598874

登入後的客戶價格
針腳接點 Micro Quadlok System (MQS) 0.63 非絕緣

料號 055819060

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.5-0.75 mm²

螺柱直徑

0,63 mm

密封墊圈直徑

2,6 mm

鎖耳數

1 Stck(pcs)

材料

銅鎳矽

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計
x 1 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-灰色-(1,2-2,1MM)-D2,6MM

端子退除器

端子退除起子 0.63MM-1.6MM

適用於配備鎖耳的連接件與外殼