歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扁平連接頭 Micro Power Quadlok 2.8

扁平插頭接頭 Micro Power Quadlok 2.8
裸端子-扁平連接頭(PWRQLK)-錫-2,8MM-0,5-1,0SMM

料號 0558190101

EAN 4099618819124

登入後的客戶價格
扁平連接頭 Micro Power Quadlok 2.8

料號 0558190101
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

2.8 x 0.63 公釐

鎖耳數

1 Stck(pcs)

材料

銅鎳矽 / 銅錫

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
端子退除器

端子退除起子 2.8MM~5.8MM

適用於配備鎖耳的連接件與外殼