用於微加工的專業工具,在幾乎所有的材質上都具有極高的表面品質,例如硬度< 60 HRC 的鋼、鑄鐵、不鏽鋼、特種合金、鈦、硬韌材料 (例如 Hardox)、硬質非鐵金屬和木材。
- 與安裝點不同的是,幾何形狀不會因為磨損而改變,且震動和噪音量也很少
- 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢
- 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之永續產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
通知
在使用刨孔鑽頭時請穿戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及總覽表中指定的工具/材料。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉,且工具驅動的夾緊功能正確運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。在正在處理的工件上快速同步移動銑削鑽頭,以產生精細表面。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
應用區域
適用於通常使用打磨頭但需要較高材料去除率的應用。適用於精細加工、刀具銳化、刀具製造和模具製造的校正,以及非常精細的石膏工作及二次打磨
成形 | 球形 |
頭直徑 x 切刃長度 | 3 x 2.8 mm |
長度 | 38 mm |
柄直徑 | 3 mm |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 鈦合金, 特種合金, 硬韌材料, 非鐵金屬 |
適合最高硬度 | 60 HRC |
品質 | 高級 ZEBRA |
齒類型 | MZ |
切削材料 | 碳化鎢 |
表面 | 普通 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
切削效率 (點系統) | 1 / 4 點 |
表面品質/表面處理 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
引導行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
柄樣式 | 圓柱形 |
適用直徑 3.0-8.0 | ||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 直徑 3.0 | 直徑 6.0 | 直徑 8.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
鋼 | ||||||||||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
不鏽鋼 | ||||||||||||
不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
硫化不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
奧氏體不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
麻田散鐵不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
鈦,鈦合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
特殊合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
鑄造金屬 | ||||||||||||
鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
球狀石墨和可鍛鑄鐵,冷硬鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
硬質材料 | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
非鐵金屬 | ||||||||||||
鑄造鋁合金 >10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
鎂合金 | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
短碎屑青銅 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
長碎屑青銅 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
代號說明 |
vc = 切削速度 [m/min] |
f = 進料 [mm/r] |
n = 旋轉速率 [rpm] |
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
適用直徑 10.0-12.0 | |||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 直徑 10.0 | 直徑 12.0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||
鋼 | |||||||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
非合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
低合金淬火及回火鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
非合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
低合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
氮化鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
工具鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
高速鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
不鏽鋼 | |||||||||
不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
硫化不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
奧氏體不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
麻田散鐵不鏽鋼 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
鈦,鈦合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
特殊合金 | ≤ 1,200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
鑄造金屬 | |||||||||
鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
球狀石墨和可鍛鑄鐵,冷硬鑄鐵 | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
硬質材料 | |||||||||
Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
非鐵金屬 | |||||||||
鑄造鋁合金 >10 % 矽 | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
鎂合金 | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
短碎屑青銅 | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
長碎屑青銅 | ≤ 1,000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |