歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶 MX 齒設計的碳化鎢拉絲

帶 MX 齒的碳化鎢拉絲
刨孔鑽頭/尖型-直徑8MM-頭高20MM

料號 0616008021

EAN 4056807674827

登入後的客戶價格
帶 MX 齒設計的碳化鎢拉絲

料號 0616008021

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備交錯齒系統的標準銑削鑽頭,適用通用加工硬度 < 60 HRC 之鋼、鑄鐵、不鏽鋼、特種合金、硬韌材料 (例如 Hardox) 和硬質非鐵金屬。
  • 產生短切屑和高表面品質

  • 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢

  • 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知

在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
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
去毛邊、製作輪廓、表面加工、焊接接縫處理、成形、倒角/修圓邊緣

成形

錐尖形

頭直徑 x 切刃長度

8 x 20 mm

長度

65 mm

柄直徑

6 mm

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 特種合金, 硬韌材料, 非鐵金屬

適合最高硬度

60 HRC

品質

Würth 標準

齒類型

MX

切削材料

碳化鎢

表面

普通

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

切削效率 (點系統)

2 / 4 點

表面品質/表面處理 (點系統)

2 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

引導行為 (點系統)

2 / 4 點

柄樣式

圓柱形

切削值
適用直徑 3.0-8.0
材質名稱 抗拉強度 直徑 3.0 直徑 6.0 直徑 8.0
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
硫化不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
奧氏體不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
麻田散鐵不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
球墨和可鍛鑄鐵,冷硬鑄鐵 ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
硬質材料
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
彈簧鋼 ≤ 1,100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
非鐵金屬
鑄造鋁合金
>10 % 矽
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
鎂合金 ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
短碎屑青銅 ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
長碎屑青銅 ≤ 1,000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
代號說明
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 轉速 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適用直徑 10.0-12.0
材質名稱 抗拉強度 直徑 10.0 直徑 12.0
vc n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
非合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
低合金淬火及回火鋼 ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
非合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
低合金淬火及回火鋼 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
合金淬火及回火鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
氮化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
高速鋼 ≤ 1,200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
不鏽鋼
不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
硫化不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
奧氏體不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
麻田散鐵不鏽鋼 ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
特殊合金 ≤ 1,200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
鑄造金屬
鑄鐵 ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
球墨和可鍛鑄鐵,冷硬鑄鐵 ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
硬質材料
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
彈簧鋼 ≤ 1,100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
非鐵金屬
鑄造鋁合金
>10 % 矽
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
鎂合金 ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
短碎屑青銅 ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
長碎屑青銅 ≤ 1,000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊