護線環 黃銅,MS 63 F 30,鍍鎳
鍍鎳黃銅罩蓋,形狀 1
杯型墊圈 5,0
料號
0455125
EAN 4011231387170
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
護線環做為各種沉頭螺絲的填隙片使用。它們會做為墊片與對準輔助工具使用,且與需要固定之零件上的壓力相等,使用木材、塑膠、皮革等軟質材料時尤其如此。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
內徑 (d1) | 5 mm |
外徑 (d2) | 12,5 mm |
高度 (h1) | 2,3 mm |
材料 | 黃銅 |
表面 | 鍍鎳 |