適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
汽車工業和緊固技術的所有領域
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 8.00-8.20 mm |
最小/最大連接厚度 | 3.40-5.00 mm |
頭直徑 (A) | 12,50 mm |
頭高度 (B) | 1,00 mm |
頭下方長度 (C) | 11,00 mm |
顏色 | 深灰色 |
材料 | 聚醯胺 - PA 66 |
適合汽車製造商 | Audi, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, 通用, Volkswagen |
對應於原始備用零件編號 | N0385501, 7200671 |
安裝位置 | 後保險槓, Trim strip, Wheel arch, 車身, 通用 |