透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0501101624
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於鎖住軸或連接桿、軸與螺紋式螺柱螺栓。
最小/最大鑽孔直徑
5.00-5.00 mm
適合螺絲
直徑 5.0 公釐
直徑 (A)
26,50 mm
高度 (B)
5,30 mm
材料厚度
0,40 mm
材料
彈簧鋼 CK 67
表面
片狀鋅,銀色
對應於原始備用零件編號
N90796501, N90335005
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®
適用於起重機的建築桶
軟管夾 配備非對稱鎖
平式鈍端銼刀 DIN 7261,A 形
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
壓接纜線接線頭,環形連接件 PVC 絕緣
系統分類 8.4.1,套筒扳手 1/4 + 1/2 英吋 108 件式
1/4 英吋套筒扳手 32 件式組合
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
3/8" 套筒扳手嵌件 英制,六角,短型