透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0501121143
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於鈑金緊固作業。
最小/最大鑽孔直徑
8.10-8.30 mm
最小/最大連接厚度
2.50-7.50 mm
頭直徑 (A)
20,00 mm
頭高度 (B)
3,10 mm
頭下方長度 (C)
10,30 mm
顏色
黑色
材料
PA 6 - 聚醯胺
適合汽車製造商
Citroen, Peugeot
對應於原始備用零件編號
7013J0, 8211WV
安裝位置
引擎室
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
大力士安全鞋
具備扁式轉接件的主體鋸片
帶塑膠套筒的線端箍 符合 DIN 46228 第 4 部分
六角螺母 ISO 4032 A4-70 不鏽鋼,素面
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
3/4" POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,六角
推擠式正方形起子扭力扳手,細頭
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
TX 長型螺絲起子 配備圓柄