透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0501103054
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
心軸材料
鋁
心軸表面
素色
套筒材料
鋼
套筒表面
最小/最大鑽孔直徑
4.10-4.20 mm
最小/最大連接厚度
9.00-10.50 mm
拉釘直徑
2,10 mm
拉釘長度
48,40 mm
頭直徑
12,00 mm
頭高度
2,50 mm
對應於原始備用零件編號
1406528, 90589346,
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
TIGERFLEX 防切割手套 W-230 C 級
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)
切斷輪 適用於截管器
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
適用於工廠抽屜推車的軌道
T 形手柄複合式六角扳手 附有側邊起子
防水插座外殼 TE 超密封 1.5 系列
針腳端子連接件 MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 非絕緣
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面