透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
具備墊圈的鍍黃鋅鋼車身扣-螺絲墊件-MP-OPEL-7976A-(A2C)-6,3X16
類似產品
料號 0501103060
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6.3 mm
長度 (l1)
16 mm
墊圈直徑 (d2)
22 mm
頭類型
六角頭
墊圈厚度 (h1)
10 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於 1/2 英吋套筒扳手的泡棉嵌件分類,梅花
全效能機油精
鋁製手柄 1,495 mm
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整
系統分類 8.4.1,套筒扳手 1/4 + 1/2 英吋 108 件式
半殼六角壓接嵌件
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。