帶溫暖絨布內襯的實用軟殼背心。穿上後即可確保舒適度、可見性與活動自由度。
- 防風,防水 (8000 公釐水柱),透氣,彈性
- 2 個側面口袋與 2 個內口袋,胸前口袋
- 反光管,完整長度拉鍊緊固件,下巴保護片
- 絨布內襯
- 如果喜歡寬鬆的版型,我們建議您選擇大一號
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 黑色 |
大小 | M |
材料 | 94% 聚酯,6% 彈性纖維 |
每平方公尺的織物重量 | 300 g |
可洗條件 | 30°C |
處理指示 | 請勿漂白 |